pagina iniziale

BTICINO - BTIT7314LA/160 MEGA ML250 - MAGNETOT 3R+N/2 160A 100KA - T7314LA/160

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 160 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 100 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 102...160 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 560...1600 A

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199193700

Codice prodotto

BTIT7314LA/160

Cod. produttore

T7314LA/160

Produttore

BTI

Corrente nominale permanente Iu:

160 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

100 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

102...160 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

560...1600 A

Numero di poli:

4

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Grado di protezione (IP):

IP20

ML250 - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 4P - In=160A - Icu=100kA - Ue= 690Vac - regolazione intervento termico 0.64-1 In intervento magnetico 3.5-10In