BTICINO - BTIT7314LA/100E MEGA ML250E - ELETT BASE 4P 100A 100KA - T7314LA/100E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 100 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 100 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 40...100 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 60...1000 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 150...1000 A
Confezione
1 PZ
EAN
8012199497112
Codice prodotto
BTIT7314LA/100E
Cod. produttore
T7314LA/100E
Produttore
BTI
Corrente nominale permanente Iu:
100 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
100 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
40...100 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:
60...1000 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
150...1000 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
sì
Numero di poli:
4
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Manetta
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20