pagina iniziale

BTICINO - BTIT7314A250T MEGA MA250 3P+N/2 250 NDX - T7314A250T

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 250 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 100...250 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 375...2500 A

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199968544

Codice prodotto

BTIT7314A250T

Cod. produttore

T7314A250T

Produttore

BTI

Corrente nominale permanente Iu:

250 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

36 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

100...250 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

375...2500 A

Numero di poli:

4

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Grado di protezione (IP):

IP20

MA250E - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico 4P - In=250A - Icu=36kA - Ue= 690Vac - 6 regolazioni tempo e corrente per sovraccarico, cortocircuito, guasto a terra