pagina iniziale

BTICINO - BTIT7313A/250E MEGA MA250E - ELETT BASE 3P 250A 36 KA - T7313A/250E

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 250 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 100...250 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 150...2500 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 375...2500 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199455822

Codice prodotto

BTIT7313A/250E

Cod. produttore

T7313A/250E

Produttore

BTI

Corrente nominale permanente Iu:

250 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

36 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

100...250 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

150...2500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

375...2500 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

Numero di poli:

3

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

MA250E - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico 3P - In=250A - Icu=36kA - Ue= 690Vac - 2 regolazioni in corrente per sovraccarico e cortocircuito