BTICINO - BTIT7313A/160E MEGA MA250E - ELETT BASE 3P 160A 36 KA - T7313A/160E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 36 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 64...160 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 96...1600 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 240...1600 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
Megatiker
EAN
8012199480121
Codice prodotto
BTIT7313A/160E
Cod. produttore
T7313A/160E
Produttore
BTI
Corrente nominale permanente Iu:
160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
36 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
64...160 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:
96...1600 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
240...1600 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
sì
Numero di poli:
3
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Manetta
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20