pagina iniziale

BTICINO - BTIT7184HA4/25 MEGA MH160 - MAGNETOT 4P 25A 70KA - T7184HA4/25

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 25 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 16...25 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 87...250 A

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199192710

Codice prodotto

BTIT7184HA4/25

Cod. produttore

T7184HA4/25

Produttore

BTI

Corrente nominale permanente Iu:

25 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

70 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

16...25 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

87...250 A

Numero di poli:

4

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Grado di protezione (IP):

IP20

MH160 - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 4P - In=25A - Icu=70kA - Ue= 690Vac - regolazione intervento termico 0.64-1 In intervento magnetico 3.5-10In