pagina iniziale

BTICINO - BTIT7184A4/63 MEGA MA160 - MAGNETOT 4P 63A 36KA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 36 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 40...63 A

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 220...630 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199188799

Codice prodotto

BTIT7184A4/63

Cod. produttore

T7184A4/63

Produttore

BTI

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

36 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

40...63 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

220...630 A

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Grado di protezione (IP):

IP20

MA160 - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 4P - In=63A - Icu=36kA - Ue= 690Vac - regolazione intervento termico 0.64-1 In intervento magnetico 3.5-10In