pagina iniziale

BTICINO - BTIT7184A/100 MEGA MA160 - MAGNETOT 3R+N/2 100A 36KA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 36 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 64...100 A

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 350...1000 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199188812

Codice prodotto

BTIT7184A/100

Cod. produttore

T7184A/100

Produttore

BTI

Corrente ininterrotta nominale Iu:

100 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

36 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

64...100 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

350...1000 A

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Grado di protezione (IP):

IP20

MA160 - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 4P - In=100A - Icu=36kA - Ue= 690Vac - regolazione intervento termico 0.64-1 In intervento magnetico 3.5-10In