pagina iniziale

BTICINO - BTIT7183HA/160 MEGA MH160 - MAGNETOT 3P 160A 70KA - T7183HA/160

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 160 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 102...160 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 560...1600 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199195476

Codice prodotto

BTIT7183HA/160

Cod. produttore

T7183HA/160

Produttore

BTI

Corrente nominale permanente Iu:

160 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

70 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

102...160 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

560...1600 A

Numero di poli:

3

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Grado di protezione (IP):

IP20

MH160 - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 3P - In=160A - Icu=70kA - Ue= 690Vac - regolazione intervento termico 0.64-1 In intervento magnetico 3.5-10In