pagina iniziale

BTICINO - BTIT7183A/63 MEGA MA160 - MAGNETOT 3P 63A 36KA - T7183A/63

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 63 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 40...63 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 220...630 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199199771

Codice prodotto

BTIT7183A/63

Cod. produttore

T7183A/63

Produttore

BTI

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

36 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

40...63 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

220...630 A

Numero di poli:

3

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Grado di protezione (IP):

IP20

MA160 - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 3P - In=63A - Icu=36kA - Ue= 690Vac - regolazione intervento termico 0.64-1 In intervento magnetico 3.5-10In