pagina iniziale

BTICINO - BTIT7183A/100 MEGA MA160 - MAGNETOT 3P 100A 36KA - T7183A/100

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 100 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 64...100 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 350...1000 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199199641

Codice prodotto

BTIT7183A/100

Cod. produttore

T7183A/100

Produttore

BTI

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

36 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

64...100 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

350...1000 A

Numero di poli:

3

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Grado di protezione (IP):

IP20

MA160 - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 3P - In=100A - Icu=36kA - Ue= 690Vac - regolazione intervento termico 0.64-1 In intervento magnetico 3.5-10In