BTICINO - BTINT4442 LIGHT TECH - TERMOSTATO CONDIZIONAM 230V - NT4442

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - On/off
Tipo di alimentazione elettrica - 230 V AC
Collegamento - A tre/a quattro fili
Con ricevitore - no
Intervallo di misura - 0...40 °C
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
EAN
8012199438504
Codice prodotto
BTINT4442
Cod. produttore
NT4442
Produttore
BTI
Tipologia:
On/off
Tipo di alimentazione elettrica:
230 V AC
Collegamento:
A tre/a quattro fili
Con ricevitore:
no
Intervallo di misura:
0...40 °C
Sensore esterno:
no
Caratteristiche di comando:
P
Adatto per il riscaldamento:
sì
Numero di uscite riscaldamento:
1
Adatto per raffrescamento:
sì
Numero di uscite raffreddamento:
1
Valore differenziale:
0.1...0.1 K
Differenza regolabile:
no
Temperatura leggibile:
no
Con indicatore di livello rumore:
no
Versione rilevatore/sonda:
Sensore di resistenza
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero moduli da frutto:
2
Con display:
no
Comando:
Girevole
Con circuito di acqua potabile:
no
Esecuzione del contatto:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione max. dei contatti:
240 V
Max. carico di contatto:
2 A
Grado di protezione (IP):
Altro
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Antideflagrante:
no
Colore:
Argento
Altezza:
44 mm
Larghezza:
44 mm
Profondità:
47 mm
Classe del termostato:
I
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no



