BTICINO - BTINT4371R LIGHT TECH - PORTALAMPADA SPIA ROSSO - NT4371R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale
Numero moduli da frutto - 1
Portalampada - Altro
Con lampada inclusa - sì
Tipo lampada - LED sostituibile
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
EAN
8012199432861
Codice prodotto
BTINT4371R
Cod. produttore
NT4371R
Produttore
BTI
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Numero moduli da frutto:
1
Portalampada:
Altro
Con lampada inclusa:
sì
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con luce lampeggiante:
no
Con simbolo/stampa fisso/a:
sì
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzo come tasto:
No
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Grigio
Codice RAL (simile):
9006
Trasparente:
no
Colore del corpo luminoso:
Rosso
Adatto per classe di protezione (IP):
IP2X
Tensione nominale:
230 V
Max. potenza della lampada:
0.15 W
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
44 mm
Profondità dell'apparecchio:
38 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
37 mm