pagina iniziale

BTICINO - BTINT4294 LIGHT TECH - CONNETT ALTOPARLAN HOME CIN - NT4294

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Impiego - Collegamento altoparlante

  • Anello portante - no

  • Con protezione polvere - no

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

LivingLight

EAN

8012199814049

Codice prodotto

BTINT4294

Cod. produttore

NT4294

Produttore

BTI

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Impiego:

Collegamento altoparlante

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Diritto

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Grigio

Codice RAL (simile):

9006

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Numero moduli da frutto:

1

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

Adatto per classe di protezione (IP):

IP30

Resistenza agli urti:

IK06

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

Profondità dell'apparecchio:

33.5 mm

connettore per altoparlanti home cinema - Tech