pagina iniziale

BTICINO - BTIN4915 LIGHT - COPRITASTO ILLUMINAB PULSANTE 1 - N4915

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no

  • Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8012199107646

Codice prodotto

BTIN4915

Cod. produttore

N4915

Produttore

BTI

Tipologia:

Tasto singolo

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Interruttore/tasto

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Finestra di controllo/uscita luce:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza:

21.2 mm

Altezza:

43.5 mm

Profondità:

9.3 mm

copritasto con lente illuminabile - per pulsante 1 modulo - Bianco
BTICINO

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO