BTICINO - BTIN4680 SCS - COMANDO SCENARI LIGHT - N4680

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Tipo di montaggio - Canale da incasso per apparecchi
Numero moduli DIN - 2
Max. corrente di comando - 9 mA
Confezione
1 PZ
EAN
8012199812922
Codice prodotto
BTIN4680
Cod. produttore
N4680
Produttore
BTI
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Tipo di montaggio:
Canale da incasso per apparecchi
Numero moduli DIN:
2
Max. corrente di comando:
9 mA
Comando scenari personalizzabile per comandare 4 situazioni ambientali di Automazione, Termoregolazione o Diffusione sonora indipendenti, memorizzate nel modulo art. F420 - 2 moduli

Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


