pagina iniziale

BTICINO - BTIN4451 LIGHT - CRONOTERMOSTATO A BATTERIE - N4451

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di alimentazione elettrica - Batteria

  • Modello orologio - Digitale

  • Tensione max. dei contatti - 3 V

  • Max. carico di contatto - 5 A

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199813752

Codice prodotto

BTIN4451

Cod. produttore

N4451

Produttore

BTI

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Modello orologio:

Digitale

Tensione max. dei contatti:

3 V

Max. carico di contatto:

5 A

Colore:

Altro

cronotermostato da incasso giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento. Tre temperature selezionabili nelle 24 h - Funzionamento auto -manuale - Holiday - antigelo. Display retroilluminato - alimentazione a batterie: 2x1,5 V - teleattivabile attraverso controllo remoto - possibilità di collegamento di una sonda esterna - uscita: contatto in scambio 5(3) A - Bianco

BTICINO

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO