BTICINO - BTIN4373H LIGHT - PORTALAMPADA SEGNALAZIONE HOTEL - N4373H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale
Portalampada - Altro
Con lampada inclusa - sì
Con luce lampeggiante - no
Con simbolo/stampa fisso/a - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8012199725321
Codice prodotto
BTIN4373H
Cod. produttore
N4373H
Produttore
BTI
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Portalampada:
Altro
Con lampada inclusa:
sì
Con luce lampeggiante:
no
Con simbolo/stampa fisso/a:
sì
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzo come tasto:
No
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9016
Trasparente:
no
Colore del corpo luminoso:
Altro
Adatto per classe di protezione (IP):
IP2X
Tensione nominale:
230 V
Max. potenza della lampada:
0.15 W
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
44 mm
Profondità dell'apparecchio:
38 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
37 mm