pagina iniziale

BTICINO - BTIN4371R LIGHT - PORTALAMPADA SPIA ROSSO - N4371R

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Portalampada - Altro

  • Con lampada inclusa -

  • Tipo lampada - LED sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199030463

Codice prodotto

BTIN4371R

Cod. produttore

N4371R

Produttore

BTI

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Numero moduli da frutto:

1

Portalampada:

Altro

Con lampada inclusa:

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con luce lampeggiante:

no

Con simbolo/stampa fisso/a:

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzo come tasto:

No

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9016

Trasparente:

no

Colore del corpo luminoso:

Rosso

Adatto per classe di protezione (IP):

IP2X

Tensione nominale:

230 V

Max. potenza della lampada:

0.15 W

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

Profondità dell'apparecchio:

38 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

37 mm

portalampada con diffusore rosso - per LED art. LN4742V12T e LN4742V230T - Bianco