pagina iniziale

BTICINO - BTILNE4802OF LL - PLACCA 2P ORO SATINATO - LNE4802OF

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTILNE4802OF LL - PLACCA 2P ORO SATINATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 2

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8005543501221

Codice prodotto

BTILNE4802OF

Cod. produttore

LNE4802OF

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

1

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Zincato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Oro

Codice RAL (simile):

1035

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Larghezza:

88 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

6.75 mm

Larghezza di montaggio:

0 mm

Altezza della parte incassata:

0 mm

placca AIR 2 moduli - oro satinato - materiale metallo