pagina iniziale

BTICINO - BTILNE4802CRS LL - PLACCA 2P CROMO SPAZZOLATO - LNE4802CRS

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTILNE4802CRS LL - PLACCA 2P CROMO SPAZZOLATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 0

  • Numero di unità verticali - 2

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 0

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8005543605660

Codice prodotto

BTILNE4802CRS

Cod. produttore

LNE4802CRS

Produttore

BTI

Numero di unità:

2

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di unità orizzontali:

0

Numero di unità verticali:

2

Numero di moduli per riga (orizzontale):

0

Numero di righe di moduli (verticale):

2

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Con casella di testo:

no

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Alluminio

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Colore:

Cromo

Numero RAL (affine):

7035

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Tipo di fissaggio:

Innesto

Larghezza:

159 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

6.75 mm

Larghezza di incasso:

159 mm

Altezza di incasso:

0 mm

placca AIR 2 moduli - cromo spazzolato - materiale metallo