BTICINO - BTILNC4804PL LL - PLACCA 4P PALLADIO

BTICINO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 4

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8005543422076

Codice prodotto

BTILNC4804PL

Cod. produttore

LNC4804PL

Produttore

BTI

Numero di unità

1

Direzione di montaggio

Orizzontale

Numero di unità orizzontali

1

Numero di unità verticali

1

Numero di moduli per riga (orizzontale)

4

Numero di righe di moduli (verticale)

1

Con cornice di montaggio

no

Installabile a incasso

Adatto per torrette a scomparsa

no

Adatto per canale porta apparecchi

no

Con casella di testo

no

Materiale

Metallo

Qualità del materiale

Altri

Privo di alogeni

Antibatterico

no

Superficie

Zincato

Tipo di superficie

Lucido

Colore

Grigio

Numero RAL (affine)

9007

Trasparente

no

Con coperchio a cerniera

no

Grado di protezione (IP)

Altri

Resistenza agli urti

IK00

Tipo di fissaggio

Innesto

Larghezza

142 mm

Altezza

86 mm

Profondità

4.75 mm

Altezza di incasso

0 mm

placca AIR 4 moduli - palladio lucido - materiale metallo