BTICINO - BTILNC4802ST LL - PLACCA 2P STREET - LNC4802ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Direzione di montaggio - Orizzontale
Numero di unità orizzontali - 1
Numero di unità verticali - 1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 2
Confezione
5 PZ
EAN
8005543600306
Codice prodotto
BTILNC4802ST
Cod. produttore
LNC4802ST
Produttore
BTI
Numero di unità:
2
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Numero di unità orizzontali:
1
Numero di unità verticali:
1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
2
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Alluminio
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Grigio
Codice RAL (simile):
7015
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Larghezza:
88 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
4.75 mm
Larghezza di montaggio:
88 mm
Altezza della parte incassata:
0 mm


