pagina iniziale

BTICINO - BTILNC4802CY LL - PLACCA 2P ARGILLA - LNC4802CY

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTILNC4802CY LL - PLACCA 2P ARGILLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 2

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8005543600245

Codice prodotto

BTILNC4802CY

Cod. produttore

LNC4802CY

Produttore

BTI

Numero di unità:

2

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di unità orizzontali:

1

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Alluminio

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Marrone

Codice RAL (simile):

8004

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Larghezza:

88 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

4.75 mm

Larghezza di montaggio:

88 mm

Altezza della parte incassata:

0 mm

placca AIR 2 moduli - argilla - materiale metallo