pagina iniziale

BTICINO - BTILNA4826LNC LL - PLACCA 3+3P NOCE NAZIONALE - LNA4826LNC

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 3

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543426463

Codice prodotto

BTILNA4826LNC

Cod. produttore

LNA4826LNC

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Verticale

Numero di unità orizzontali:

1

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

3

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

2

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Legno

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Legno

Codice RAL (simile):

8007

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Resistenza agli urti:

IK00

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Larghezza:

120 mm

Altezza:

134 mm

Profondità:

9.3 mm

Altezza della parte incassata:

0 mm

placca quadra 3+3 moduli - noce - materiale legno massello