pagina iniziale

BTICINO - BTILNA4819LBA LL - PLACCA 2P BAMBOO - LNA4819LBA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543506806

Codice prodotto

BTILNA4819LBA

Cod. produttore

LNA4819LBA

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

1

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Legno

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Legno

Codice RAL (simile):

1001

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Resistenza agli urti:

IK00

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Larghezza:

120 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

9.2 mm

Altezza della parte incassata:

0 mm

placca quadra 2 moduli centrati - bamboo - materiale legno massello