BTICINO - BTILNA4802LBA LL - PLACCA 2P BAMBOO

BTICINO - BTILNA4802LBA LL - PLACCA 2P BAMBOO

BTICINO

Cod. prodotto BTILNA4802LBA

Cod. produttore LNA4802LBA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 2

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8005543422649

Codice prodotto

BTILNA4802LBA

Cod. produttore

LNA4802LBA

Produttore

BTI

Numero di unità

1

Direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali

1

Numero di unità verticali

1

Numero di moduli per riga (orizzontale)

2

Numero di righe di moduli (verticale)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Con cornice di montaggio

no

Installabile a incasso

Adatto per torrette a scomparsa

no

Adatto per canale porta apparecchi

no

Con casella di testo

no

Materiale

Legno

Qualità del materiale

Altri

Privo di alogeni

Antibatterico

no

Superficie

Non trattato

Tipo di superficie

Opaco

Colore

Legno

Numero RAL (affine)

1001

Trasparente

no

Con coperchio a cerniera

no

Grado di protezione (IP)

Altri

Resistenza agli urti

IK00

Tipo di fissaggio

Innesto

Larghezza

88 mm

Altezza

86 mm

Profondità

10.2 mm

Altezza di incasso

0 mm

placca quadra 2 moduli - bamboo - materiale legno massello

Scheda tecnica prodotto 0002

PDF