pagina iniziale

BTICINO - BTIL4692FAN SCS - SONDA PER FAN-COIL LIVING INT - L4692FAN

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio -

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Composizione - Elemento di comando

  • Tipo di montaggio - A parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199784526

Codice prodotto

BTIL4692FAN

Cod. produttore

L4692FAN

Produttore

BTI

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio:

Altri sistemi bus:

Senza

Composizione:

Elemento di comando

Tipo di montaggio:

A parete

Con comando locale:

Con display:

Numero di ingressi digitali:

3

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Sensore esterno:

Regolazione manuale del valore nominale:

Tasto di presenza:

Sonda Livinglight per il controllo della temperatura ambiente per impianti di riscaldamento e raffrescamento. Dotato di manopola per la variazione di ± 3°C rispetto alla temperatura impostata nella centrale e per la selezione delle modalità OFF e antigelo con selezione della velocità manuale/automatica per fan-coil e sistema Idrorelax - 2 moduli.

BTICINO

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO