BTICINO - BTIL4410N LL - DIMMER CON USCITA 0-10V ANTRACITE - L4410N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale
Tipo di comando - Altro
Controllo App tramite Bluetooth - no
Dimmer di serie - no
Tipo di carico - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8005543437490
Codice prodotto
BTIL4410N
Cod. produttore
L4410N
Produttore
BTI
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Tipo di comando:
Altro
Controllo App tramite Bluetooth:
no
Dimmer di serie:
no
Tipo di carico:
Altro
Ingresso stazione secondaria:
no
Memoria dei valori di luminosità:
no
Utilizzabile con tasto:
no
Utilizzabile con segnalatore di movimento:
no
Utilizzabile con segnalatore di presenza:
no
Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:
no
Utilizzabile con tasto radio:
no
Utilizzabile con tasto IR:
no
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Tipo di fissaggio:
Altro
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP21
Resistenza agli urti:
IK04
Larghezza dell'apparecchio:
44 mm
Altezza dell'apparecchio:
44 mm
Profondità dell'apparecchio:
47 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
46 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no