pagina iniziale

BTICINO - BTIL4382V12V24 LL - LAMPADA SEGNAPASSO 12-24 V A.C. - L4382V12V24

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Portalampada - Altro

  • Con lampada inclusa -

  • Con luce lampeggiante - no

  • Con simbolo/stampa fisso/a -

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

LivingLight

EAN

8005543429198

Codice prodotto

BTIL4382V12V24

Cod. produttore

L4382V12V24

Produttore

BTI

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Portalampada:

Altro

Con lampada inclusa:

Con luce lampeggiante:

no

Con simbolo/stampa fisso/a:

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzo come tasto:

No

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Altro

Trasparente:

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Adatto per classe di protezione (IP):

IP2X

Tensione nominale:

12 V

Max. potenza della lampada:

0.6 W

Larghezza dell'apparecchio:

44 mm

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

Profondità dell'apparecchio:

42 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

41 mm

lampada segnapasso con led a luce bianca - 12 - 24 Va.c. - inter. on-off - 0,6 W a 12 Va.c. - 0,8 W a 24 Va.c.