BTICINO - BTIL4037 LIVING INT - 2 PULSANTI NO INTERBLOCCATI - L4037

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base
Tipologia - Tasto unipolare
Numero di poli - 1
Tipo di comando - Levetta singola
A comando meccanico - sì
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
EAN
8012199030708
Codice prodotto
BTIL4037
Cod. produttore
L4037
Produttore
BTI
Composizione:
Elemento base
Tipologia:
Tasto unipolare
Numero di poli:
1
Tipo di comando:
Levetta singola
A comando meccanico:
sì
A comando elettronico:
no
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Tipo di fissaggio:
Altro
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Colore:
Antracite
Codice RAL (simile):
7015
Trasparente:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale:
250 V
Numero di tasti:
2
Min. profondità della presa per apparecchi:
43 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no