pagina iniziale

BTICINO - BTIL4016 LIVING INT - SELETTORE ROTATIVO 0-1-2-3 - L4016

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base

  • Tipo di comando - Manopola

  • Tipo funzionamento - Commutazione 0 - 1 - 2 - 3

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

LivingLight

EAN

8012199708553

Codice prodotto

BTIL4016

Cod. produttore

L4016

Produttore

BTI

Composizione:

Elemento base

Tipo di comando:

Manopola

Tipo funzionamento:

Commutazione 0 - 1 - 2 - 3

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Antracite

Codice RAL (simile):

7015

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

3 A

Tensione nominale:

250 V

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino

Min. profondità della presa per apparecchi:

47 mm

selettore / commutatore rotativo a manopola - 1 via 4 posizioni - per comando condizionatori in camere di albergo - applicazioni con tensioni fino a 230V - 3 A 250 Vac - Antracite