BTICINO - BTIL4011 LIVING INT - INTERRUTTORE 2P 32A - L4011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Interruttore bipolare
Tipo di comando - Bascula/tasto
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Interruttore a tasto - no
Numero di bascule di azionamento - 1
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
8012199507156
Codice prodotto
BTIL4011
Cod. produttore
L4011
Produttore
BTI
Tipo funzionamento:
Interruttore bipolare
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Interruttore a tasto:
no
Numero di bascule di azionamento:
1
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Altro
Con piastra di montaggio:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Antracite
Codice RAL (simile):
7016
Colore dell'operatore di commutazione:
Antracite
Casella di testo/superficie di marcatura:
No
Illuminazione:
No
Funzione di illuminazione:
Altro
Tipo di illuminazione:
Altro
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
32 A
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
32 AX
Contatto di feedback:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Interruttore di riscaldamento:
no
Interruttore della lavatrice:
no
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
44 mm
Profondità dell'apparecchio:
47 mm
Profondità di incasso:
36 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
46 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no