BTICINO - BTIHW4826XN AXOLUTE AIR-PLACCA 3+3 ANTR.ECLIPSE - HW4826XN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 6
Direzione di montaggio - Verticale
Numero di unità orizzontali - 0
Numero di unità verticali - 6
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Axolute Air
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8005543600085
Codice prodotto
BTIHW4826XN
Cod. produttore
HW4826XN
Produttore
BTI
Numero di unità:
6
Direzione di montaggio:
Verticale
Numero di unità orizzontali:
0
Numero di unità verticali:
6
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
0
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
6
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Alluminio
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Antracite
Codice RAL (simile):
7015
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Larghezza:
122 mm
Altezza:
131.5 mm
Profondità:
4.5 mm
Larghezza di montaggio:
122 mm
Altezza della parte incassata:
0 mm