BTICINO - BTIHW4819XN AXOLUTE AIR-PLACCA 2M ANTRACITE ECLIPSE - HW4819XN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Direzione di montaggio - Orizzontale
Numero di unità orizzontali - 0
Numero di unità verticali - 2
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Axolute Air
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8005543596241
Codice prodotto
BTIHW4819XN
Cod. produttore
HW4819XN
Produttore
BTI
Numero di unità:
2
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Numero di unità orizzontali:
0
Numero di unità verticali:
2
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
0
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
2
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Alluminio
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Antracite
Codice RAL (simile):
7015
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Larghezza:
122 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
3.5 mm
Larghezza di montaggio:
122 mm
Altezza della parte incassata:
0 mm



