pagina iniziale

BTICINO - BTIHW4806SB AXOLUTE AIR-PLACCA 6M SABBIA - HW4806SB

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIHW4806SB AXOLUTE AIR-PLACCA 6M SABBIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 6

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 0

  • Numero di unità verticali - 6

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543600023

Codice prodotto

BTIHW4806SB

Cod. produttore

HW4806SB

Produttore

BTI

Numero di unità:

6

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di unità orizzontali:

0

Numero di unità verticali:

6

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

0

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

6

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Alluminio

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Beige

Codice RAL (simile):

1017

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Larghezza:

190.7 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

4.5 mm

Larghezza di montaggio:

190.7 mm

Altezza della parte incassata:

0 mm

placca Axolute Air 6 moduli - sabbia - materiale metallo