BTICINO - BTIHS4659 AXOLUTE - GREEN SWITCH SCS PIR ANTRACITE - HS4659

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altri sistemi bus - Altro
Tipologia - Segnalatore di movimento
Tipo di montaggio - Incassato
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
27 kg CO₂eq
EAN
8005543442579
Codice prodotto
BTIHS4659
Cod. produttore
HS4659
Produttore
BTI
Altri sistemi bus:
Altro
Tipologia:
Segnalatore di movimento
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Protezione contro lo strisciamento:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Controllore Illuminazione vano scale:
no
Luminosità di intervento regolabile:
no
Funzione teach per luminosità di intervento:
no
Altezza di montaggio ottimale:
1.2 m
Max. portata trasmissione laterale:
2.5 m
Max. portata trasmissione frontale:
8 m
Durata di funzionamento min.:
5 s
Durata di funzionamento max.:
3599 min


