BTICINO - BTIHD4657M3 AXOLUTE - COMANDO VETRO BIANCO 3 MODULI - HD4657M3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - no
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
8005543412862
Codice prodotto
BTIHD4657M3
Cod. produttore
HD4657M3
Produttore
BTI
Sistema bus EIB/KNX:
no
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Altro
Radio bidirezionale:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Con protezione contro il furto/smontaggio:
no
Accoppiamento bus incluso:
sì
Numero di punti di azionamento:
6
Numero di tasti:
6
Con indicatore a LED:
sì
Con campo per dicitura:
no
Con display:
no
Materiale:
Vetro
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9003
Trasparente:
no
Con termostato per ambienti:
no
Con sensore a infrarossi:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
55 mm