BTICINO - BTIHD4356V230 AXOLUTE - RONZATORE BRONZO 230VAC 8VA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Volume - 80 dB
Colore del corpo - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199987989
Codice prodotto
BTIHD4356V230
Cod. produttore
HD4356V230
Produttore
BTI
Tensione nominale:
230 V
Volume:
80 dB
Colore del corpo:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di corrente:
AC
Tipo di tono:
Tono continuo
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Trattamento superficie (corpo):
Verniciato
Trasformatore incorporato:
no