BTICINO - BTIHD4037 AXOLUTE - DOPPIO PULSANTE 10A NO INTERBL - HD4037

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base
Tipologia - Tasto unipolare
Numero di poli - 1
Tipo di comando - Levetta singola
A comando meccanico - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Axolute
EAN
8012199987262
Codice prodotto
BTIHD4037
Cod. produttore
HD4037
Produttore
BTI
Composizione:
Elemento base
Tipologia:
Tasto unipolare
Numero di poli:
1
Tipo di comando:
Levetta singola
A comando meccanico:
sì
A comando elettronico:
no
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Lucido
Tipo di fissaggio:
Altro
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9003
Trasparente:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale:
250 V
Numero di tasti:
2
Larghezza dell'apparecchio:
22.3 mm
Altezza dell'apparecchio:
45 mm
Profondità dell'apparecchio:
42 mm
Profondità di incasso:
42 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no