pagina iniziale

BTICINO - BTIHC4410 AXOLUTE - DIMMER CON USCITA 0-10V CHIARO - HC4410

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Tipo di comando - Altro

  • Controllo App tramite Bluetooth - no

  • Dimmer di serie - no

  • Tipo di carico - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543437292

Codice prodotto

BTIHC4410

Cod. produttore

HC4410

Produttore

BTI

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Tipo di comando:

Altro

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Dimmer di serie:

no

Tipo di carico:

Altro

Ingresso stazione secondaria:

no

Memoria dei valori di luminosità:

no

Utilizzabile con tasto:

no

Utilizzabile con segnalatore di movimento:

no

Utilizzabile con segnalatore di presenza:

no

Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:

no

Utilizzabile con tasto radio:

no

Utilizzabile con tasto IR:

no

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Tipo di fissaggio:

Altro

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

dimmer a pulsante uscita 0-10V 100-240 Vac 50-60Hz 300-600VA - 2 moduli - tech

BTICINO

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO