BTICINO - BTIHC4113 AXOLUTE - PRESA 2P+T 10A 250V - HC4113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tipo italiano P11
Contatto di protezione - Tondo
Numero di contatti attivi (tondo) - 1
Numero di contatti attivi (piatto) - 0
Con lampada di segnalazione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
Axolute
EAN
8012199746982
Codice prodotto
BTIHC4113
Cod. produttore
HC4113
Produttore
BTI
Tipologia:
Tipo italiano P11
Contatto di protezione:
Tondo
Numero di contatti attivi (tondo):
1
Numero di contatti attivi (piatto):
0
Con lampada di segnalazione:
no
Numero di porte USB-A:
0
Numero di porte USB-C:
0
Numero di prese:
1
Numero moduli da frutto:
1
Numero di prese commutabili:
0
Numero di fasi:
1
Stampa/marcatura:
Senza
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Con coperchio a cerniera:
no
Con protezione dal contatto incrementata:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Colore:
Alluminio
Codice RAL (simile):
9006
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Bloccabile:
no
Meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
no
Con illuminazione funzionale:
no
Sovratensore:
no
Protezione da corrente di guasto:
no
Con fusibile per correnti deboli:
no
Alimentazione elettrica speciale:
Senza
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a scatto
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Lucido
Trattamento antibatterico:
no
Con funzione loop:
sì
Con interruttore on/off:
no
Colore dell'operatore di commutazione:
Alluminio
Inserto centrale ruotato:
no
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...60 Hz
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza dell'apparecchio:
22.5 mm
Altezza dell'apparecchio:
45 mm
Profondità dell'apparecchio:
38.5 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Con ripetitore di segnale Wi-Fi:
no
Con altoparlante bluetooth integrato:
no



