pagina iniziale

BTICINO - BTIHC4004 AXOLUTE - INVERTITORE 16A CHIARO - HC4004

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Invertitore

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Interruttore a tasto - no

  • Numero di bascule di azionamento - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Axolute

EAN

8012199740379

Codice prodotto

BTIHC4004

Cod. produttore

HC4004

Produttore

BTI

Tipo funzionamento:

Invertitore

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Interruttore a tasto:

no

Numero di bascule di azionamento:

1

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Tipo di fissaggio:

Altro

Con piastra di montaggio:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Alluminio

Codice RAL (simile):

9006

Colore dell'operatore di commutazione:

Alluminio

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Illuminazione:

No

Funzione di illuminazione:

Altro

Tipo di illuminazione:

Altro

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

16 AX

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Interruttore di riscaldamento:

no

Interruttore della lavatrice:

no

Profondità dell'apparecchio:

34 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

30 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

invertitore 1P 16 AX 250 Vac - assiale - morsetti con viti - tech