BTICINO - BTIHC4002 AXOLUTE - INTERRUTTORE 2P 16AX CHIARO - HC4002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Interruttore bipolare
Tipo di comando - Bascula/tasto
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Interruttore a tasto - no
Numero di bascule di azionamento - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8012199767789
Codice prodotto
BTIHC4002
Cod. produttore
HC4002
Produttore
BTI
Tipo funzionamento:
Interruttore bipolare
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Interruttore a tasto:
no
Numero di bascule di azionamento:
1
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Tipo di fissaggio:
Altro
Con piastra di montaggio:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Alluminio
Codice RAL (simile):
9006
Colore dell'operatore di commutazione:
Alluminio
Casella di testo/superficie di marcatura:
No
Illuminazione:
No
Funzione di illuminazione:
Altro
Tipo di illuminazione:
Altro
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
16 AX
Contatto di feedback:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Interruttore di riscaldamento:
no
Interruttore della lavatrice:
no
Profondità dell'apparecchio:
30 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
30 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no