BTICINO - BTIHB4806XC AXOLUTE - PLACCA 6P ALLUMINIO AXOLUTE - HB4806XC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale
Numero di unità orizzontali - 1
Numero di unità verticali - 1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 6
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199785998
Codice prodotto
BTIHB4806XC
Cod. produttore
HB4806XC
Produttore
BTI
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Numero di unità orizzontali:
1
Numero di unità verticali:
1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
6
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Alluminio
Codice RAL (simile):
9006
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Resistenza agli urti:
IK00
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Larghezza:
195 mm
Altezza:
93 mm
Profondità:
9.2 mm
Altezza della parte incassata:
0 mm


