pagina iniziale

BTICINO - BTIHA4806SAN AXOLUTE - PLACCA 6P ARGENTO - HA4806SAN

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIHA4806SAN AXOLUTE - PLACCA 6P ARGENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543479513

Codice prodotto

BTIHA4806SAN

Cod. produttore

HA4806SAN

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di unità orizzontali:

1

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

6

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Alluminio

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Anodizzato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Argento

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Resistenza agli urti:

IK00

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Larghezza:

195.6 mm

Altezza:

95.6 mm

Profondità:

8.3 mm

Altezza della parte incassata:

0 mm

placca rettangolare 6 moduli - argento - materiale metallo