BTICINO - BTIHA4804NX AXOLUTE - PLACCA 4P TITANIO SPAZZOLATO - HA4804NX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale
Numero di unità orizzontali - 1
Numero di unità verticali - 1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 4
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199761138
Codice prodotto
BTIHA4804NX
Cod. produttore
HA4804NX
Produttore
BTI
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Numero di unità orizzontali:
1
Numero di unità verticali:
1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
4
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Alluminio
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Satinato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Titanio
Codice RAL (simile):
7044
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Resistenza agli urti:
IK00
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Larghezza:
149.6 mm
Altezza:
95.6 mm
Profondità:
8.3 mm
Altezza della parte incassata:
0 mm


