pagina iniziale
in esaurimento

BTICINO - BTIHA4803VKA AXOLUTE - PLACCA 3P VETRO KRISTALL - HA4803VKA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

Axolute

EAN

8012199758510

Codice prodotto

BTIHA4803VKA

Cod. produttore

HA4803VKA

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di unità orizzontali:

1

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

3

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Vetro

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Verde

Codice RAL (simile):

9002

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Resistenza agli urti:

IK00

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Larghezza:

126.6 mm

Altezza:

95.6 mm

Profondità:

9.5 mm

Altezza della parte incassata:

0 mm

placca rettangolare 3 moduli - vetro Kristall - materiale vetro