pagina iniziale

BTICINO - BTIHA4802XS AXOLUTE - PLACCA 2P ANTRACITE SPAZZOLATA - HA4802XS

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIHA4802XS AXOLUTE - PLACCA 2P ANTRACITE SPAZZOLATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 2

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012199785523

Codice prodotto

BTIHA4802XS

Cod. produttore

HA4802XS

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

1

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Alluminio

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Satinato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Antracite

Codice RAL (simile):

9001

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Resistenza agli urti:

IK00

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Larghezza:

103.6 mm

Altezza:

95.6 mm

Profondità:

9.95 mm

Altezza della parte incassata:

0 mm

placca rettangolare 2 moduli - antracite spazzolata - materiale metallo