BTICINO - BTIHA4802VNN AXOLUTE - PLACCA 2P VETRO NERO NOTTE - HA4802VNN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 1
Numero di unità verticali - 1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199789682
Codice prodotto
BTIHA4802VNN
Cod. produttore
HA4802VNN
Produttore
BTI
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
1
Numero di unità verticali:
1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
2
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Vetro
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Nero
Codice RAL (simile):
9005
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Resistenza agli urti:
IK00
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Larghezza:
103.6 mm
Altezza:
95.6 mm
Profondità:
10.35 mm
Altezza della parte incassata:
0 mm



